Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5905-BLANK Reflective Symbol Label Blank - Pack Of 25 | AA6TJK 14V816

BRADY 5905-TYHJÄ Heijastava symbolitarra, tyhjä - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6TJK Malli: 5905-BLANKRistiviite: 14V816

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSymbolitarra
MerkkiTyhjä
Merkin korkeus1"
Merkin leveys1"
VäriKeltainen mustalla
MateriaaliTeknisen tason heijastava arkki
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenTaustaväriMerkkiMateriaaliKorttien lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysMerkin korkeusHinta
BRADY 1530-ARO Numerot ja kirjaimet 1-1 / 2 tuuman korkeus | AA6RBR 14R042 1530-ARO--nuoliVinyyli101.5 "7 / 8 "1"€9.10
BRADY 1530-DSH Numerot ja kirjaimet Viiva 1-1 / 2 tuuman korkeus | AA6RBT 14R043 1530-DSH--AjatusviivaVinyyli101.5 "7 / 8 "1"€10.03
BRADY 1534-ARO Numerot ja kirjaimet nuoli 2-1 / 4 tuuman korkeus | AA6RBU 14R044 1534-ARO--nuoliPaineherkkä vinyyli102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "€9.82
BRADY 1534-DSH Numerot ja kirjaimet Viiva 2-1 / 4 tuuman korkeus | AA6RBV 14R045 1534-DSH--AjatusviivaVinyyli102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "€10.79
BRADY 1550-ARO Numerot ja kirjaimet 3-1 / 2 tuumaa H-nuoli | AA6RBW 14R046 1550-ARO--nuoliVinyyli63.5 "1.5 "2 15 / 16 "€12.89
BRADY 1550-DSH Numerot ja Kirjaimet Viiva Musta Keltaisella | AA6RBX 14R047 1550-DSH--AjatusviivaVinyyli63.5 "1.5 "2 15 / 16 "€12.89
BRADY 3000- & heijastava symboli 2-3 / 8 tuumaa H - 10 kpl pakkaus | AA6RBY 14R048 3000- &--&Prismaattinen heijastava arkki-2.375 "1.5 "2"€29.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5905-TYHJÄ Heijastava symbolitarra, tyhjä - 25 kappaleen pakkaus
€44.76 / yksikkö