Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5905-7 Heijastavat numerot ja kirjaimet 7 - 25 kpl pakkaus | AA6TJE 14V811

BRADY 5905-7 Heijastavat numerot ja kirjaimet 7 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6TJE Malli: 5905-7Ristiviite: 14V811

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Merkki7
Merkin korkeus1"
Merkin leveys1"
VäriKeltainen mustalla
MateriaaliTeknisen tason heijastava arkki
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5905-0 Heijastavat numerot ja kirjaimet 0 - 25 kpl pakkaus | AA6THX 14V804 5905-0-€61.90
BRADY 5905-1 Heijastavat numerot ja kirjaimet 1 - 25 kpl AA6THY 14V805 5905-11€61.91
BRADY 5905-2 Heijastavat numerot ja kirjaimet 2 - 25 kpl pakkaus | AA6THZ 14V806 5905-22€61.94
BRADY 5905-3 Heijastavat numerot ja kirjaimet 3 - 25 kpl pakkaus | AA6TJA 14V807 5905-33€60.65
BRADY 5905-4 Heijastavat numerot ja kirjaimet 4 - 25 kpl pakkaus | AA6TJB 14V808 5905-44€61.86
BRADY 5905-5 Heijastavat numerot ja kirjaimet 5 - 25 kpl pakkaus | AA6TJC 14V809 5905-55€61.88
BRADY 5905-6 Heijastavat numerot ja kirjaimet 6 - 25 kpl pakkaus | AA6TJD 14V810 5905-66€61.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5905-7 Heijastavat numerot ja kirjaimet 7 - 25 kpl pakkaus
€61.87 / yksikkö