Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58672 Nfpa Label musta / valkoinen happo - pakkaus 10 | AE7TFZ 6AG88

BRADY 58672 Nfpa Label Black/White Acid - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7TFZ Malli: 58672Ristiviite: 6AG88

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-tarra
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Metalli havaittavissaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 53072 Nfpa-tarra 6 tuumaa korkeus 6 tuumaa leveys 500 tarraa | AA7GVT 15Y473 530726"Musta, punainen, sininen, keltainen / valkoinenPaineherkkä vinyyli6"€697.50
BRADY 99179 Nfpa Label 2 tuuman korkeus 1-1/4 tuumaa leveä paperi - 500 kpl pakkaus | AD2QNJ 3TL75 991792"Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenPaperi1.25 "€52.01
BRADY 58508 Nfpa etiketti musta/valkoinen - 10 kpl pakkaus | AE3BCK 5AN65 585084"Musta / valkoinenPaineherkkä vinyyli-€4.33
BRADY 70800 Nfpa etiketti 10 tuumaa K 7 tuumaa leveys | AF3XFE 8E097 7080010 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenVinyyli7"€68.87
BRADY 70801 Nfpa etiketti 10 tuumaa K 7 tuumaa leveys | AF3XGU 8E462 7080110 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenVinyyli7"€65.93
BRADY 26116LS Nfpa Label 5 tuumaa K 5 tuumaa Leveys - Pakkauksessa 25 | AF4KUL 8ZER4 26116LS5"Sininen, punainen, valkoinen, musta / keltainenLaminoitu polyesteri5"€178.40
BRADY 99432 Nfpa Label 4 tuumaa H 2-1/2 tuumaa leveys - 100 kpl pakkaus | AF4LWN 9ALZ5 994324"Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä paperi2.5 "€1.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58672 Nfpa Label Black/White Acid - 10 kpl pakkaus
€25.00 / yksikkö