Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58556 Oikein tiedossa oleva tarra 1-1 / 8 tuuman korkeus x 1-1 / 8 tuuman leveys | AF7AMH 20TH38

BRADY 58556 Oikeudenmukainen tarra 1-1/8 tuumaa korkeus x 1-1/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF7AMH Malli: 58556Ristiviite: 20TH38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikein tietää -etiketti
Korkeus1.125 "
Selite / taustaväriSininen / valkoinen
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Etikettien määrä16
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 58557 Oikein tiedossa oleva tarra 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys | AF7AMJ 20TH39 585571.5 "1.5 "€11.69
BRADY 58558 Oikeastaan ​​tiedettävä tarra 2-1/4 tuuman korkeus x 2-1/4 tuuman leveys | AF7AMK 20TH40 585582.25 "2.25 "€11.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58556 Oikeudenmukainen tarra 1-1/8 tuumaa korkeus x 1-1/8 tuumaa leveys
€8.54 / yksikkö