Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58009 Ammoniakkiputken merkki Iiar 2 - 8in | AF4PWJ 9F212

BRADY 58009 Ammoniakkiputkimerkki Iiar 2 - 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4PWJ Malli: 58009Ristiviite: 9F212

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2 - 8 "
Korkeus26 "
IIAR Lyhenne(Tyhjä)
Selitteen väriMusta, valkoinen, oranssi, vihreä
MateriaaliPVF ylilaminoitu polyesteri
Fyysinen tilaNeste
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (matala)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 57994 Ammoniakkiputken merkki Ltrl 2 - 8in | AF3RXB 8CN89 57994LTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€29.22
BRADY 57995 Ammoniakkiputken merkitsijät 2-8 tuumaa | AF3RXC 8CN90 57995LTRSMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä€29.06
BRADY 57996 Ammoniakkiputken tussit 2-8 tuumaa | AF3RXD 8CN91 57996LTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€28.72
BRADY 57983 Ammoniakkiputken tussit Es 2 - 8 tuumaa | AF3RYQ 8CNP0 57983ESMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€28.72
BRADY 57988 Ammoniakkiputken merkintäpikateräs 2-8 tuumaa | AF3RYU 8CNP3 57988HSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€29.51
BRADY 58017 ammoniakkiputkien merkitsimet 2 - 8 tuumaa | AF4DFW 8RLW4 58017EQMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä€30.62
BRADY 58010 Ammoniakkiputken merkki Iiar 2 - 8in | AF4FKD 8UTP3 58010(Tyhjä)Musta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€26.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58009 Ammoniakkiputkimerkki Iiar 2 - 8 tuumaa
€26.29 / yksikkö