Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5740-II Pipe Marker Polymeeri | AF8BZK 24VF05

BRADY 5740-II Pipe Marker Polymeeri

Varastossa
Tuote: AF8BZK Malli: 5740-IIRistiviite: 24VF05

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 5740-O Pipe Marker Polymeeri | AF8BPT 24VC88 5740-O-€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5740-II Pipe Marker Polymeeri
€33.81 / yksikkö