Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5665-I putkimerkinnän lauhduttimen veden paluu vihreä | AA6MQU 14H813

BRADY 5665-I Pipe Marker Lauhduttimen veden paluu vihreä

Varastossa
Tuote: AA6MQU Malli: 5665-IRistiviite: 14H813

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Korkeus9"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5665-HPHV Pipe Marker Lauhdutin Veden paluu Vihreä | AA6MQT 14H812 5665-HPHV8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€52.30
BRADY 5665-II putkimerkinnän lauhdutin veden paluu vihreä | AA6MQV 14H814 II-56652-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€23.95
BRADY 5665-O -putkimerkinnän lauhduttimen veden paluu vihreä | AA6MQW 14H815 5665-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.14
BRADY 7068-1 Putkimerkinnän lauhduttimen veden paluu vihreä | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.88
BRADY 7068-1HV Pipe Marker Lauhdutin Veden Paluu Valkoinen | AE2ZQN 5ACR6 7068-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
BRADY 7068-3C -putkimerkinnän lauhduttimen vesi palaa 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7068-4 Pipe Marker Lauhdutin Veden Paluu Vihreä | AE2ZQQ 5ACR8 7068-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5665-I Pipe Marker Lauhduttimen veden paluu vihreä
€17.52 / yksikkö