Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5658-I Pipe Marker Kylmä Vesi | AF8BRP 24VD44

BRADY 5658-I Pipe Marker Kylmä vesi

Varastossa
Tuote: AF8BRP Malli: 5658-IRistiviite: 24VD44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7055-1 Putkimerkintä Kylmä vesi Vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7055-4 Putkimerkintä Kylmä vesi Vihreä 3/4-2-3/8 tuumaa | AD9JJY 4T580 7055-43/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.82
BRADY 7055-3C Putkimerkintä Kylmä vesi Vihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4029-A Putkimerkki Kylmä vesi Vihreä 3/4-1-3/8 In | AE3ZFG 5GXK0 4029-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€7.89
BRADY 4029-B -putkimerkintä kylmävesi vihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€12.04
BRADY 4029-C -putkimerkintä kylmävesi vihreä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE3ZUN 5GYL4 4029 -C2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€21.01
BRADY 4029-D -putkimerkintä kylmävesi vihreä 4-6 tuumaa | AE3ZUP 5GYL5 4029-D4 - 6 "2 13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€27.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5658-I Pipe Marker Kylmä vesi
€22.48 / yksikkö