Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5619-I Pipe Marker 400# Steam | AF8BQP 24VD21

BRADY 5619-I Pipe Marker 400# Steam

Varastossa
Tuote: AF8BQP Malli: 5619-IRistiviite: 24VD21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911990000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5619-I Pipe Marker 400# Steam
€21.85 / yksikkö