Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 52674 Pipe Marker Demin Veden sininen | AF4DBZ 8RKW7

BRADY 52674 Pipe Marker Demin Water Blue

Varastossa
Tuote: AF4DBZ Malli: 52674Ristiviite: 8RKW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Korkeus12 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5672-I -putkimerkintä Demin-vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MRC 14H821 5672-IVihreä1-1/2 to 2-3/8"9"PVF-kerrostettu polyesteri8"€22.10
BRADY 5672-II putkimerkintä Demin Water 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6MRD 14H822 II-5672Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.64
BRADY 5672-O Putkimerkintä Demin Water Vihreä 1/2-1-3/8 In | AA6MRE 14H823 5672-O-Vihreä-5"PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.27
BRADY 52673 Pipe Marker Demin Veden sininen | AF4KQB 8ZDL8 52673sininen-8"Paineherkkä vinyyli8"€174.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 52674 Pipe Marker Demin Water Blue
€140.95 / yksikkö