Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5672-II putkimerkintä Demin Water 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6MRD 14H822

BRADY 5672-II Pipe Marker Demin Water 2-1/2 - 7-7/8 In

Varastossa
Tuote: AA6MRD Malli: 5672-IIRistiviite: 14H822

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5672-I -putkimerkintä Demin-vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MRC 14H821 5672-IVihreä1-1/2 to 2-3/8"9"PVF-kerrostettu polyesteri8"€22.25
BRADY 5672-O Putkimerkintä Demin Water Vihreä 1/2-1-3/8 In | AA6MRE 14H823 5672-O-Vihreä-5"PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.42
BRADY 52674 Pipe Marker Demin Veden sininen | AF4DBZ 8RKW7 52674sininen-12 "Paineherkkä vinyyli12 "€140.62
BRADY 52673 Pipe Marker Demin Veden sininen | AF4KQB 8ZDL8 52673sininen-8"Paineherkkä vinyyli8"€164.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5672-II Pipe Marker Demin Water 2-1/2 - 7-7/8 In
€31.84 / yksikkö