BRADY 52219 Letter / Numbers Kit 6 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KNB 20TC71

BRADY 52219 Kirjain/numerosarja 6 tuuman korkeus merkkivinyyli

Varastossa
Tuote: AG9KNB Malli: 52219Ristiviite: 20TC71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,730.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjain- ja numerosarja
TaustaväriValkoinen
MerkkiA - Z, 0 - 9, $, &, välimerkit
Merkin korkeus6"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä(20) A, E, I, L, N, O, R, S, T ja numerot 0-9, (10) jäljellä olevia kirjaimia, (10) kukin $, & ja välimerkit
Kokonaiskorkeus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8779
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)72.49
Laivan leveys (cm)27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriMerkin korkeusKokonaiskorkeusHinta
BRADY 52180 Letter / Numerosarja 1 tuuman korkeusmerkkivinyyli | AG9KNA 20TC70 52180sininen1"1.25 "€887.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 52219 Kirjain/numerosarja 6 tuuman korkeus merkkivinyyli
€2,730.47 / yksikkö