Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 52180 Letter / Numerosarja 1 tuuman korkeusmerkkivinyyli | AG9KNA 20TC70

BRADY 52180 Kirjain/numerosarja 1 tuuman korkeus merkkivinyyli

Varastossa
Tuote: AG9KNA Malli: 52180Ristiviite: 20TC70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€887.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjain- ja numerosarja
Taustavärisininen
MerkkiA - Z, 0 - 9, $, &, välimerkit
Merkin korkeus1"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä(20) A, E, I, L, N, O, R, S, T ja numerot 0-9, (10) jäljellä olevia kirjaimia, (10) kukin $, & ja välimerkit
Kokonaiskorkeus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)21.49
Laivan leveys (cm)27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriMerkin korkeusKokonaiskorkeusHinta
BRADY 52219 Letter / Numbers Kit 6 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KNB 20TC71 52219Valkoinen6"6.25 "€2,730.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 52180 Kirjain/numerosarja 1 tuuman korkeus merkkivinyyli
€887.59 / yksikkö