Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50194 Lukitustunniste 5-3/4 x 3 tuumaa OSHA - 10 kpl: n pakkaus | AA7HEN 15Y683

BRADY 50194 Lockout Tag 5-3/4 x 3 tuuman OSHA - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HEN Malli: 50194Ristiviite: 15Y683
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
€36.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteLukituspiste
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY CLT4 -lukitustunniste 7-1 / 2 x 4 tuumaa, älä osta - pakkaus 25 | AB3GKU 1TAC7 CLT4Messinki7.5 "Musta, punainen / valkoinenRaskas rei'itetty korttikortti4"€36.00
BRADY 50258 Lukitustunniste 3 x 5-1 / 2 tuuman polyesteriä - 25 kpl pakkaus | AD4CYZ 41F281 50258Messinki3"Punainen / musta valkoisellaB-837 raskas polyesteri5.5 "€136.43
BRADY 50261 Lockout Tag 3 x 5-3/4In Cardstock - 25 kpl: n pakkaus AD4CZA 41F282 50261Messinki3"Punainen / musta valkoisellaB-853 Kartonki5.75 "€40.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50194 Lockout Tag 5-3/4 x 3 tuuman OSHA - 10 kappaleen pakkaus
€36.09 / yksikkö