Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY CLT4 -lukitustunniste 7-1 / 2 x 4 tuumaa, älä osta - pakkaus 25 | AB3GKU 1TAC7

BRADY CLT4-lukituskilpi 7-1/2 x 4 tuumaa, ei käytetä - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3GKU Malli: CLT4Ristiviite: 1TAC7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustunniste
LäpivientiMessinki
Korkeus7.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliRaskas rei'itetty korttikortti
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4821904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 50194 Lukitustunniste 5-3/4 x 3 tuumaa OSHA - 10 kpl: n pakkaus | AA7HEN 15Y683 50194Metalli5.75 "Musta, punainen / valkoinenEconomy polyesteri3"€36.09
BRADY 50258 Lukitustunniste 3 x 5-1 / 2 tuuman polyesteriä - 25 kpl pakkaus | AD4CYZ 41F281 50258Messinki3"Punainen / musta valkoisellaB-837 raskas polyesteri5.5 "€136.43
BRADY 50261 Lockout Tag 3 x 5-3/4In Cardstock - 25 kpl: n pakkaus AD4CZA 41F282 50261Messinki3"Punainen / musta valkoisellaB-853 Kartonki5.75 "€40.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY CLT4-lukituskilpi 7-1/2 x 4 tuumaa, ei käytetä - 25 kappaleen pakkaus
€36.00 / yksikkö