Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXCO INC 28001570 S1s jakoavaimen nauhoitustyökalu | AC3HKC 2TKL5

FLEXCO INC 28001570 S1s jakoavaimen nauhoitustyökalu

Varastossa
Tuote: AC3HKC Malli: 28001570Ristiviite: 2TKL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhoitus työkalu
Käytettäväksi päällä550 Nauhoitus
TyyppiS1S-avain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläPituusTyyppiHinta
FLEXCO INC 28000350 #36 Varanauha | AC3HDQ 2TJV3 28000350# 36 Clipper-pitsi-# 36 Vice Lacer€439.87
FLEXCO INC 28000355 #1 Clipper Vice Lacer | AC3HDR 2TJV4 28000355# 1 Clipper-pitsi-# 1 Clipper Vice Lacer€424.79
FLEXCO INC 28000360 #2 Clipper Vice Lacer | AC3HDT 2TJV5 28000360# 2 Clipper-pitsi-# 2 Clipper Vice Lacer€464.30
FLEXCO INC 28000365 Rsc187 nauhoitustyökalu #62 125 187 Lacer | AC3HDU 2TJV6 28000365# 62, # 125 ja # 187 pitsi12 "RSC187-12-asennustyökalu€2,536.28
FLEXCO INC 28001425 Microlacer-asennustyökalu 14 tuumaa | AC3HHX 2TKH4 28001425Clipper (TM) -tyylinen nauhoitus14 "14 "Microlacerin asennustyökalu€3,729.73
FLEXCO INC 28001510 St5-5 Ready Set Lacer | AC3HJP 2TKK2 28001510RS62, RS125 ja RS187 nauhoitus-ST5-5 Valmiiksi asetettu nyöri€77.61
FLEXCO INC 28001545 518 Templet-nauhoitustyökalun pituus 18 tuumaa | AC3HJX 2TKK9 28001545550 Nauhoitus18 "518 malli€163.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXCO INC 28001570 S1s jakoavaimen nauhoitustyökalu
€101.15 / yksikkö