Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5000 -E heijastavat numerot ja kirjaimet E - 25 kpl AA6RKL 14R223

BRADY 5000-E Heijastavat numerot ja kirjaimet E - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RKL Malli: 5000-ERistiviite: 14R223

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
MerkkiE
Merkin korkeus2.5 "
VäriKeltainen mustalla
MateriaaliTeknisen tason heijastava arkki
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus2.875 "
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5000-A Heijastavat numerot ja kirjaimet A - 25 kpl pakkaus | AA6RKG 14R219 5000-A€82.33
BRADY 5000-B Heijastavat numerot ja kirjaimet B - 25 kpl pakkaus | AA6RKH 14R220 5000-BB€82.48
BRADY 5000 -C heijastavat numerot ja kirjaimet C - 25 kpl AA6RKJ 14R221 5000 -CC€74.47
BRADY 5000-D Heijastavat numerot ja kirjaimet D - 25 kpl pakkaus | AA6RKK 14R222 5000-DD€74.47
BRADY 5000-F Heijastavat numerot ja kirjaimet F - Pakkaus 25 | AA6RKM 14R224 5000-FF€79.88
BRADY 5000-G heijastavat numerot ja kirjaimet G - 25 kpl pakkaus | AA6RKN 14R225 5000-GG€79.88
BRADY 5000-H Heijastavat numerot ja kirjaimet H - 25 kpl pakkaus | AA6RKP 14R226 5000-HH€74.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5000-E Heijastavat numerot ja kirjaimet E - 25 kappaleen pakkaus
€78.87 / yksikkö