Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 48112 Telinetelineen ja -kilpi 12 x 4-1/2 In | AA7HFA 15Y694

BRADY 48112 Rakennustelineen pidike ja etiketti 12 x 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7HFA Malli: 48112Ristiviite: 15Y694

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen tilan haltija ja merkki
Korkeus12 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADY 48111 Telinetelineen 12 x 4-1/2 tuuman muovi | AE3QCG 5ENZ2 48111Telineen tilan haltija€71.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 48112 Rakennustelineen pidike ja etiketti 12 x 4-1/2 tuumaa
€95.56 / yksikkö