Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 45249 kannettava lukituspaketti sähkö / venttiili 123 | AD2YQX 3WPU5

BRADY 45249 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 123

Varastossa
Tuote: AD2YQX Malli: 45249Ristiviite: 3WPU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€402.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä123
Mukana olevien riippulukoiden määrä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.528
Laivan korkeus (cm)22.48
Laivan pituus (cm)32.13
Laivan leveys (cm)31.62
HS-koodi8301500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99689 kannettava lukituspaketti sähkö / venttiili 18 | AA7GYR 15Y543 99689-Sininen / Musta18€768.89
BRADY 99690 kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 22 | AA7GYT 15Y544 99690-Sininen / Musta22€1,006.95
BRADY 99686 Kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 14 | AA7GYU 15Y545 99686-punainen14€655.07
BRADY 99687 kannettava lukkosarja punainen sähkö / venttiili | AA7GYV 15Y546 99687-punainen18€444.29
BRADY 99688 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYW 15Y547 99688-punainen18€499.75
BRADY 99682 kannettava lukkosarja 14 Sähkö / venttiili | AA7GYX 15Y548 99682-Harmaa14€250.96
BRADY 99684 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYY 15Y549 99684-Harmaa18€510.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 45249 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 123
€402.40 / yksikkö