BRADY 99690 kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 22 | AA7GYT 15Y544

BRADY 99690 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 22

Varastossa
Tuote: AA7GYT Malli: 99690Ristiviite: 15Y544

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,006.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Case tyyliMerimiessäkki
VäriSininen / Musta
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä22
Mukana olevien riippulukoiden määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99689 kannettava lukituspaketti sähkö / venttiili 18 | AA7GYR 15Y543 99689-Sininen / Musta18€768.89
BRADY 99686 Kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 14 | AA7GYU 15Y545 99686-punainen14€655.07
BRADY 99687 kannettava lukkosarja punainen sähkö / venttiili | AA7GYV 15Y546 99687-punainen18€444.29
BRADY 99688 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYW 15Y547 99688-punainen18€499.75
BRADY 99682 kannettava lukkosarja 14 Sähkö / venttiili | AA7GYX 15Y548 99682-Harmaa14€250.96
BRADY 99684 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYY 15Y549 99684-Harmaa18€510.80
BRADY 99685 Kannettava lukitussarja Teräs Sähkö/venttiili | AA7GYZ 15Y550 99685-Harmaa18€2,033.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99690 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 22
€1,006.95 / yksikkö