Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA HC36 M12 -ketjun ripustimen pituus 36 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB3HTC 1THN7

LITHONIA LIGHTING HC36 M12 ketjuripustin pituus 36 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3HTC Malli: HC36 M12Ristiviite: 1THN7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun ripustussarja
Korkeus2 1 / 16 "
Pituus36 "
TyyppiKetju
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ketjun ripustimet (1 pari, 36 "pitkä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING HC36 M12 ketjuripustin pituus 36 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€14.87 / yksikkö