Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4370-C -putkimerkkisäiliön tyhjennys | AF8CWP 24VK80

BRADY 4370-C Pipe Marker Tankin tyhjennys

Varastossa
Tuote: AF8CWP Malli: 4370-CRistiviite: 24VK80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanHinta
BRADY 4370-A -putkimerkkisäiliön tyhjennys | AF8CWM 24VK78 4370-3/4 to 1-3/8"€8.31
BRADY 4370-B Pipe Marker Tankin tyhjennys | AF8CWN 24VK79 4370-B1-1/2 to 2-3/8"€11.39
BRADY 4370-D -putkimerkkisäiliön tyhjennys | AF8CWQ 24VK81 4370-D4 - 6 "€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4370-C Pipe Marker Tankin tyhjennys
€20.70 / yksikkö