Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4363-B -putkimerkintä natriumhydroksidi | AF8CVJ 24VK51

BRADY 4363-B Pipe Marker Natriumhydroksidi

Varastossa
Tuote: AF8CVJ Malli: 4363-BRistiviite: 24VK51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7263-4 -putkimerkintä natriumhydroksidi 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AF3TBL 8CPM0 7263-4Keltainen3/4" to 2-3/8"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.58
BRADY 4275-B -putkimerkintä natriumhydroksidi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF3TMR 8CUV0 4275-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.39
BRADY 4275-D -putkimerkintä natriumhydroksidi Y 4-6 tuumaa | AF3TQX 8CVU1 4275-DKeltainen4 - 6 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€23.18
BRADY 4275-A -putkimerkintä natriumhydroksidi 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4QDA 9F910 4275-Keltainen3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€10.96
BRADY 4275-C Putkimerkintä Natriumhydroksidi 2-1/2-3-7/8 | AF4YEN 9PTM0 4275 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.70
BRADY 4363-A -putkimerkintä natriumhydroksidi | AF8CVH 24VK50 4363-Oranssi3/4 to 1-3/8"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.40
BRADY 4363-C -putkimerkintä natriumhydroksidi | AF8CVK 24VK52 4363 -COranssi2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4363-B Pipe Marker Natriumhydroksidi
€11.39 / yksikkö