BRADY 4267-G -putkimerkintä lämmittää vesihuoltoa 8 - 9-7 / 8in | AF4AVE 8NE02

BRADY 4267-G Pipe Marker Reheat Water Supply 8 - 9-7/8in

Varastossa
Tuote: AF4AVE Malli: 4267-GRistiviite: 8NE02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4267-C -putkimerkintä lämmittää vedensyötön keltainen | AF3TJD 8CTH3 4267 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.70
BRADY 4267-B Putkimerkintä Lämmitä vesilähde keltainen | AF3TRE 8CVX4 4267-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.96
BRADY 8803-1 Pipe Marker Lämmitä vesihuolto keltainen | AF3TVK 8CWT9 8803-1Keltainen2-1/2 to 7-7/8"MustaItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli€0.58
BRADY 4267-D -putkimerkintä lämmittää vesihuoltoa Y 4-6 tuumaa | AF4KRR 8ZE54 4267-DKeltainen4 - 6 "MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.39
BRADY 4267-A putkimerkki Uudelleenlämmitysvesisyöttö 3/4 - 1-3/8 | AF4RFG 9GEW6 4267-Keltainen3/4 to 1-3/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.47
BRADY 4360-A -putkimerkintä lämmittää vesihuoltoa | AF8CUZ 24VK42 4360-Vihreä3/4 to 1-3/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.43
BRADY 4360-C Putkimerkintä Lämmitä vesihuolto | AF8CVB 24VK44 4360 -CVihreä2-1/2 to 3-7/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4267-G Pipe Marker Reheat Water Supply 8 - 9-7/8in
€32.76 / yksikkö