Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4267-B Putkimerkintä Lämmitä vesilähde keltainen | AF3TRE 8CVX4

BRADY 4267-B Pipe Marker Reheat Water Supply Keltainen

Varastossa
Tuote: AF3TRE Malli: 4267-BRistiviite: 8CVX4
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
€11.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4267-C -putkimerkintä lämmittää vedensyötön keltainen | AF3TJD 8CTH3 4267 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.70
BRADY 8803-1 Pipe Marker Lämmitä vesihuolto keltainen | AF3TVK 8CWT9 8803-1Keltainen2-1/2 to 7-7/8"MustaItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli€0.58
BRADY 4267-G -putkimerkintä lämmittää vesihuoltoa 8 - 9-7 / 8in | AF4AVE 8NE02 4267-GKeltainen8 - 9-7 / 8 "MustaHihnaPainettu muovilevy€32.76
BRADY 4267-D -putkimerkintä lämmittää vesihuoltoa Y 4-6 tuumaa | AF4KRR 8ZE54 4267-DKeltainen4 - 6 "MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.39
BRADY 4267-A putkimerkki Uudelleenlämmitysvesisyöttö 3/4 - 1-3/8 | AF4RFG 9GEW6 4267-Keltainen3/4 to 1-3/8"MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.47
BRADY 4360-A -putkimerkintä lämmittää vesihuoltoa | AF8CUZ 24VK42 4360-Vihreä3/4 to 1-3/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.43
BRADY 4360-C Putkimerkintä Lämmitä vesihuolto | AF8CVB 24VK44 4360 -CVihreä2-1/2 to 3-7/8"ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4267-B Pipe Marker Reheat Water Supply Keltainen
€11.96 / yksikkö