Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4199-D -putkimerkintä hydrauliöljy keltainen 4-6 tuumaa | AF3RRV 8CLV2

BRADY 4199-D Pipe Marker Hydrauliöljy Keltainen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3RRV Malli: 4199-DRistiviite: 8CLV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5711-I -putkimerkinnän hydrauliöljy 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€21.96
BRADY 5711-II -putkimerkinnän hydrauliöljy 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MVJ 14H896 II-57112-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.19
BRADY 5711-O -putkimerkinnän hydrauliöljy Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MVK 14H897 5711-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€11.10
BRADY 8790-1 Pipe Marker Hydraulic Oil 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€21.19
BRADY 8790-1HV Pipe Marker Hydraulinen öljy Y 8 tuumaa tai suurempi | AE3ZDK 5GXE2 8790-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
BRADY 8790-3C -putkimerkinnän hydrauliöljy 3/4 tuumaa AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.88
BRADY 8790-4 Pipe Marker Hydraulinen öljy Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3ZDM 5GXE4 8790-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4199-D Pipe Marker Hydrauliöljy Keltainen 4–6 tuumaa
€22.43 / yksikkö