Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7305-3C -putkimerkkikaivo Vedenvihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3AGQ 5AED7

BRADY 7305-3C Pipe Marker Kaivon vesi Vihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän

Varastossa
Tuote: AE3AGQ Malli: 7305-3CRistiviite: 5AED7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden3
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5790-I putkimerkkikaivo, vesivihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6NAZ 14J027 5790-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€22.04
BRADY 5790-II putkimerkkikaivon vesivihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6NBA 14J028 II-57902-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.72
BRADY 5790-O -putkimerkkikaivo, vesivihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6NBB 14J029 5790-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.15
BRADY 7305-1 Putken merkintäkaivo Vesi Vihreä 2-1/2-7-7/8 In | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.94
BRADY 7305-4 Putkimerkkikaivo Vedenvihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.94
BRADY 4156-C -putkimerkkikaivo, vesivihreä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TQJ 8CVR2 4156 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.30
BRADY 4156-G -putkimerkkikaivo Vedenvihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4ANM 8NAM6 4156-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€33.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7305-3C Pipe Marker Kaivon vesi Vihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän
€18.94 / yksikkö