Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4135-D -putkimerkintä rikkidioksidi keltainen 4-6 tuumaa | AF3RUF 8CMA8

BRADY 4135-D Pipe Marker Rikkidioksidin keltainen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3RUF Malli: 4135-DRistiviite: 8CMA8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 15569 Pipe Marker Rikkidioksidi keltainen | AF3TTH 8CW87 15569Keltainen-12 "napsauttaaPaineherkkä vinyyli12 "€167.21
BRADY 41579 Putkimerkintä rikkidioksidi keltainen | AF3UCJ 8CYJ4 41579Keltainen-8"napsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€173.12
BRADY 4135-G Putkimerkintä rikkidioksidi Y 8-9-7/8 In | AF4CJY 8PLZ1 4135-GKeltainen8 - 9-7 / 8 "-HihnaPainettu muovilevy-€32.98
BRADY 4135-B -putkimerkintä rikkidioksidi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4DZJ 8TM74 4135-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 4135-A Pipe Marker Rikkidioksidi 3/4 - 1-3/8 tuumaa | AF6BNC 9W501 4135-Keltainen3/4 to 1-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€10.33
BRADY 109802 Putkimerkki 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWT 20TE73 109802OranssiLeikkaa kokoon30ft.ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli8"€150.02
BRADY 109803 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWU 20TE74 109803OranssiLeikkaa kokoon30ft.ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli12 "€200.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4135-D Pipe Marker Rikkidioksidin keltainen 4–6 tuumaa
€22.31 / yksikkö