TOUGH GUY 1CF86 Liner 7-10 Gallon Clear Hdpe - Pakkaus 1000 | AA9BZY

TOUGH GUY 1CF86 Liner 7-10 gallona kirkas HDpe - 1000 pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9BZY Malli: 1CF86

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus50
Koko7-10 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus24 "
Pituus24 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Max. Ladata20 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusValo
Paksuus8 mikronia
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvuusluokitusLaukut / rulla / pakkausKokoPaksuusLeveysVäriKorkeusPituusPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2U384 Liner 38 Gallon Black Hdpe - 250 kpl: n pakkaus | AC3JZQ 2U384Raskas2538 gal.17 mikronia30 "Musta49 "49 "250€89.13
TOUGH GUY 3CCT7 Liner 20-30 Gallon Clear - 250 kpl pakkaus | AC8LRN 3CCT7Raskas2520-30 gal.16 mikronia30 "Poista valinta37 "37 "250€67.37
TOUGH GUY 3U870 Vuori 20-30 gallonaa 37 tuuman pituus 30 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AD2TQR 3U870Keskikokoinen2520-30 gal.10 mikronia30 "Poista valinta37 "37 "500€68.72
TOUGH GUY 49P429 Roskakorikotelo 10 gallonan kirkas - 1000 kpl pakkaus | AD6RGF 49P429Valo100010 gal.5 mikronia24 "Poista valinta23 "23 "1000€47.11
TOUGH GUY 4CU29 Roskakori 60 gallonan kirkas - pakkaus 150 | AD6ZLR 4CU29Erittäin raskas1560 gal.22 mikronia38 "Poista valinta60 "60 "150€108.39
TOUGH GUY 4KN28 Liner 7-10 Gallon Clear Hdpe - 1000 kpl: n pakkaus | AD8JPR 4 KN28Valo507-10 gal.6 mikronia24 "Poista valinta24 "24 "1000€50.36
TOUGH GUY 4KN29 Liner 12-16 Gallon Clear Hdpe - 1000 kpl: n pakkaus | AD8JPT 4 KN29Valo5012-16 gal.6 mikronia24 "Poista valinta33 "33 "1000€84.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1CF86 Liner 7-10 gallona kirkas HDpe - 1000 pakkaus
€52.46 /pakkaus