Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4122-G -putkimerkinnän viemärivihreä vihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4KVY 5LFJ4

BRADY 4122-G Pipe Marker saniteettipoiston vihreä 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KVY Malli: 4122-GRistiviite: 5LFJ4
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
€33.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7249-1 Putkimerkin saniteettikaivo 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE3AAL 5ADU5 7249-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.98
BRADY 7249-4 Putkimerkitsimen viemäri 3/4-2-3/8 tuumaa | AE3AAP 5ADU8 7249-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.98
BRADY 4122-A Putkimerkitsimen viemäri 3/4-1-3/8 In | AE3ZJK 5GXW0 4122-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€22.60
BRADY 4122-B Putkimerkitsimen viemäri 1-1/2-2-3/8 In | AE3ZJL 5GXW1 4122-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€27.13
BRADY 4122-C Putkimerkitsimen viemäri 2-1/2-3-7/8 In | AE4KDH 5LDV0 4122 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€20.93
BRADY 4122-D -putkimerkin saniteettikaivo vihreä 4-6 tuumaa | AE4KDJ 5LDV1 4122-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.38
BRADY 4122-F -putkimerkin saniteettikaivo vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KVX 5LFJ3 4122-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4122-G Pipe Marker saniteettipoiston vihreä 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.26 / yksikkö