Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4105-D Pipe Marker Oxygen Yellow 4 To 6 In | AE4KCQ 5LDT3

BRADY 4105-D Pipe Marker Oxygen Keltainen 4-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KCQ Malli: 4105-DRistiviite: 5LDT3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Korkeus2 13 / 16 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5736-HPHV -putkimerkintä hapen keltainen 8 tuuman tai suurempi | AA6MXJ 14H943 5736-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.89
BRADY 5736-I -putkimerkintä happikeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MXK 14H944 5736-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.10
BRADY 5736-II putkimerkintä happikeltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXL 14H945 II-573612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.72
BRADY 5736-O -putkimerkintä happikeltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXM 14H946 5736-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.19
BRADY 7210-1HV -putkimerkintä hapenvihreä 8 tuuman tai suurempi | AC9JAP 3GTZ5 7210-1 HV24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€25.56
BRADY 7209-4 -putkimerkintä hapen keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AD9JLF 4T611 7209-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7209-3C -putkimerkintä happikeltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZYX 5ADN2 7209-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4105-D Pipe Marker Oxygen Keltainen 4-6 tuumaa
€22.82 / yksikkö