Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4104-H -putkimerkintä ylivuoto keltainen 10-15 tuumaa | AE4KUT 5LFF6

BRADY 4104-H putkimerkin ylivuoto, keltainen 10–15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KUT Malli: 4104-HRistiviite: 5LFF6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€42.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 "- 15"
Korkeus9 5 / 16 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys9 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7208-4 Putkimerkintä ylivuoto keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZYW 5ADN1 7208-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 4104-A putkimerkintä ylivuoto keltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZHQ 5GXU0 4104-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€9.77
BRADY 4104-B Putkimerkin ylivuoto Y 1-1/2-2-3/8 In | AE3ZHR 5GXU1 4104-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.34
BRADY 4104-C -putkimerkinnän ylivuoto Y 2-1/2-3-7/8 In | AE4KCM 5LDT0 4104 -C2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.82
BRADY 4104-D -putkimerkintä ylivuoto keltainen 4-6 tuumaa | AE4KCN 5LDT1 4104-D2 13 / 16 "Keltainen4 - 6 "2 13 / 16 "Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.18
BRADY 4104-F -putkimerkintä ylivuoto keltainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KUQ 5LFF4 4104-F8"Keltainen6 "- 7-7 / 8"8"MustaHihna1Painettu muovilevy€23.38
BRADY 4104-G Pipe Marker Overflow Keltainen 8 - 9-7/8 In | AE4KUR 5LFF5 4104-G10 "Keltainen8 "- 9-7 / 8"10 "MustaHihna1Painettu muovilevy€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4104-H putkimerkin ylivuoto, keltainen 10–15 tuumaa
€42.96 / yksikkö