BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Paine lauhde Keltainen | AF3RPZ 8CLD8

BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Paine kondensaatti Keltainen

Varastossa
Tuote: AF3RPZ Malli: 4094-GRistiviite: 8CLD8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4094-C Pipe Marker Med. Paine lauhde Keltainen | AF3TDU 8CR74 4094 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.90
BRADY 4094-A Pipe Marker Med. Paine lauhde Keltainen | AF4AQC 8NC68 4094-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.30
BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Paine lauhde 4-6 | AF4UKF 9KDC6 4094-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€29.30
BRADY 4094-F -putkimerkintä Med. Painekondensaatti keltainen | AF4XBJ 9NMR1 4094-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€23.31
BRADY 4094-B putkimerkintä Med. Painekondensaatti keltainen | AF4ZHF 9RYP2 4094-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Paine kondensaatti Keltainen
€32.93 / yksikkö