Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4094-B putkimerkintä Med. Painekondensaatti keltainen | AF4ZHF 9RYP2

BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Paine kondensaatti Keltainen

Varastossa
Tuote: AF4ZHF Malli: 4094-BRistiviite: 9RYP2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Paine lauhde Keltainen | AF3RPZ 8CLD8 4094-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€32.93
BRADY 4094-C Pipe Marker Med. Paine lauhde Keltainen | AF3TDU 8CR74 4094 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.90
BRADY 4094-A Pipe Marker Med. Paine lauhde Keltainen | AF4AQC 8NC68 4094-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.30
BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Paine lauhde 4-6 | AF4UKF 9KDC6 4094-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€29.30
BRADY 4094-F -putkimerkintä Med. Painekondensaatti keltainen | AF4XBJ 9NMR1 4094-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€23.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4094-B Pipe Marker Med. Paine kondensaatti Keltainen
€11.31 / yksikkö