Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Teollisuusvesi BRADY 4088-C -putkimerkintä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AE4KBZ 5LDP6

BRADY 4088-C Pipe Marker Teollisuusvesi 2-1/2 - 3-7/8

Varastossa
Tuote: AE4KBZ Malli: 4088-CRistiviite: 5LDP6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4088-A Putkimerkintä Teollisuusvesi 3/4-1-3/8 In | AE3ZHB 5GXR6 4088-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Painettu muovilevy13 / 16 "€8.54
BRADY 4088-B -putkimerkintä teollisuusvesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AE3ZHC 5GXR7 4088-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.52
BRADY 4088-D -putkimerkintä teollisuusvesi 4-6 tuumaa | AE4KCA 5LDP7 4088-D4 - 6 "2 13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4088-F -putkimerkintä teollisuusvesivihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "- 7-7 / 8"8"ValkoinenHihna1Painettu muovilevy8"€23.38
BRADY 4088-G -putkimerkintä teollisuusvesivihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4KTN 5LFC8 4088-G8 "- 9-7 / 8"10 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy10 "€33.89
BRADY 4088-H Putkimerkintä Teollinen vesi Vihreä 10-15 tuumaa | AE4KTP 5LFC9 4088-H10 "- 15"9 5 / 16 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€42.45
BRADY 7163-1 Putkimerkintä Teollisuusvesi 2-1/2-7-7/8 | AE9TDW 6M409 7163-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4088-C Pipe Marker Teollisuusvesi 2-1/2 - 3-7/8
€20.70 / yksikkö