Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4075-B Putkimerkki korkeapaineilma 1-1/2-2-3/8 | AF4ANH 8NAL6

BRADY 4075-B putkimerkki korkeapaineilma 1-1/2 - 2-3/8

Varastossa
Tuote: AF4ANH Malli: 4075-BRistiviite: 8NAL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 4075-H -putkimerkintä korkeapaineilma Y 10-15 tuumaa | AF3TVX 8CWY2 4075-H-Keltainen10 - 15 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€42.45
BRADY 20437 Putkimerkki korkeapaineilma 1 tuumaa h | AF4CCA 8PJU7 204378"Keltainen-1"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€37.70
BRADY 73898 Pipe Marker Korkeapaineilma 2 In.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Keltainen-2"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€64.48
BRADY 4075-A -putkimerkintä korkeapaineilma 3/4 - 1-3 / 8in | AF4GHP 8VX87 4075--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€9.79
BRADY 4075-C -putkimerkintä korkeapaineilma 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4KMM 8ZD18 4075 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Painettu muovilevy€20.70
BRADY 7135-4 -putkimerkinnän korkeapaineilma 3/4 - 2-3/8 | AF4ZFW 9RY97 7135-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.58
BRADY 7367-1 Putkistojen korkeapaineilma | AF8CDE 24VF93 7367-114 "sininen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4075-B putkimerkki korkeapaineilma 1-1/2 - 2-3/8
€11.39 / yksikkö