Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4070-B -putkimerkkilämmityksen paluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZGN 5GXP1

BRADY 4070-B putkimerkin lämmityksen paluu 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZGN Malli: 4070-BRistiviite: 5GXP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Korkeus7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7362-1 Putkimerkkilämmityksen paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AC9HYG 3GTR7 7362-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7362-4 Putkimerkkilämmityksen paluu 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9HYH 3GTR8 7362-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7125-1 -putkimerkkilämmityksen paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AD9JKN 4T594 7125-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7125-4 Putkilinjan lämmittimen paluu 3/4-2-3/8 tuumaa | AD9JKP 4T595 7125-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7125-3C -putkimerkkilämmityksen paluu Y 3/4 tuumaan | AE2ZVU 5ADD2 7125-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4070-A -putkimerkinnän lämmitys paluu 3/4-1-3/8 tuumaa | AE3ZGM 5GXP0 4070-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.51
BRADY 4070-F -putkimerkkilämmityksen paluu Y 6 - 7-7 / 8 tuumaa | AE4KQB 5LEY4 4070-F8"Keltainen6 "- 7-7 / 8"8"MustaHihna1Painettu muovilevy€23.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4070-B putkimerkin lämmityksen paluu 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€11.77 / yksikkö