Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4057-C Pipe Marker Pakokaasun Keltainen 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4LJQ 9AD79

BRADY 4057-C putkimerkki pakokaasun keltainen 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4LJQ Malli: 4057-CRistiviite: 9AD79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7098-1 Putkimerkintä Pakoputki Keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZTV 5ACY2 7098-1-Keltainen2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "MustaItseliimautuva1€19.28
BRADY 7098-1HV -putken merkki pakoputkesta keltainen 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZTW 5ACY3 7098-1 HV-Keltainen8 "ja suurempi24 "4"MustaItseliimautuva1€1.18
BRADY 7099-1 Putkimerkinnän pakoputki vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZTY 5ACY6 7099-1-Vihreä2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ValkoinenItseliimautuva1€19.28
BRADY 7099-4 Putkimerkinnän pakoputki vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-Vihreä3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4€0.56
BRADY 7354-1 Putkimerkinnän pakoputki Musta 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE3YYL 5GWX6 7354-1-sininen2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ValkoinenItseliimautuva1€0.56
BRADY 7354-4 Pipe Marker Pakokaasun sininen 3/4 - 2-3/8 In | AE3YYP 5GWX9 7354-4-sininen3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4€18.98
BRADY 20428 Pipe Marker Pakokaasu 1 in.h | AF3RDM 8CF74 20428-Keltainen-8"1"MustaItseliimautuva25€39.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4057-C putkimerkki pakokaasun keltainen 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€20.72 / yksikkö