BALDOR MOTOR CEM3615T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC Runko | AJ6PPT

BALDOR MOTOR CEM3615T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PPT Malli: CEM3615T

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,412.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakerityyppipallo
Putkikotelon sijaintiF1
MalliB
TyöjaksoJatkuva
kehys184TC
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit13.4 / 6.7A
Täyden kuormituksen hyötysuhde89.5%
Hz60
SisältääJohtolaatikko
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia15 7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiC-Face jalaton
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoMyötäpäivään/vastapäivään
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
numeroCC010A
Nopeuksien määrä1
Tulosta HP5 hv
Kokonaispituus18 1 / 16 "
Vaihe3
Power Factor78
Arvosana40C AMB-CONT
RPM1750 RPM
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
Akselin pituus2 11 / 16 "
Käytettävissä @ 200VEi
Käytettävissä @ 208VKyllä
Jännite208-230/460V AC
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor CEM3615T kolmivaiheinen suljettu moottori tarjoaa luotettavan ja tehokkaan mekaanisen tehon pumppujen, kompressorien, kuljetinjärjestelmien, puhaltimien ja valmistuskoneiden käyttämiseen. Sitä käytetään teollisuudessa, maataloudessa, kaivosteollisuudessa ja rakennusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Baldor Super-E CEM3615T -moottorissa on lukitut DE-laakerit, joiden avulla käyttäjät voivat asentaa sen mihin tahansa suuntaan.
  • Tässä TEFC-moottorissa on teräsrunko rakenteellista jäykkyyttä varten.
  • Sen IP44-luokitus kestää yli 1 mm:n halkaisijaltaan suurempia vieraita hiukkasia.
  • Tämä yleiskäyttöinen moottori voi tuottaa jopa 1800 rpm.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on yksivaiheisilla ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

A. Yksivaihemoottorit toimivat yhdellä vaihtovirralla, kun taas kolmivaihemoottorit käyttävät kolmea vaihtovirtaa. Kolmivaihemoottorit ovat yleensä tehokkaampia, tehokkaampia ja luotettavampia, joten ne soveltuvat raskaaseen teollisuuskäyttöön.

K. Onko kolmivaihemoottoreiden kanssa työskennellyt turvallisuusnäkökohtia?

V. Kyllä, turvatoimenpiteitä, kuten asianmukaista maadoitusta, sähköturvallisuusmenettelyjä ja lukitus-/merkintäprotokollia, tulee noudattaa kolmivaihemoottoreita asennettaessa, huollettaessa tai korjattaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR CEM2333T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€7,436.86
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€7,436.86
BALDOR MOTOR CEM2334T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, TEFC, 256TC Runko | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€9,800.74
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, TEFC, 256TC Runko | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€9,800.74
BALDOR MOTOR CEM2394T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€9,001.02
BALDOR MOTOR CEM3545 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMV 3545 CEM2.8/1.4--77--F-€1,941.11
BALDOR MOTOR CEM3546 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMW 3546 CEM-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--€1,256.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3615T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-kehys
€1,412.24 / yksikkö