Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4024-G Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö 8-9-7/8 | AE4KLT 5LEN4

BRADY 4024-G Pipe Marker Jäähdytetyn veden syöttö 8 - 9-7/8

Varastossa
Tuote: AE4KLT Malli: 4024-GRistiviite: 5LEN4
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
€44.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Korkeus10 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5648-HPHV -putkimerkintä jäähdytettyä vesihuoltoa 8 tuumaa tai enemmän | AA6MPN 14H784 5648-HPHV8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€42.71
BRADY 5648-I -putkimerkintä jäähdytetyn veden syöttö vihreä | AA6MPP 14H785 5648-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.46
BRADY 5648-II Putkimerkintä Jäähdytetty veden syöttö Vihreä | AA6MPQ 14H786 II-56482-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€32.77
BRADY 5648-O -putkimerkintä jäähdytettyä vesihuoltoa 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MPR 14H787 5648-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 4024-A Putkimerkintä Jäähdytetty veden syöttö 3/4-1-3/8 | AC9HZK 3GTW1 4024-3/4 to 1-3/8"11 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy11 / 16 "€10.50
BRADY 7047-3C -putkimerkintä jäähdytetyn veden syöttö 3/4 tuumaan | AE2ZPG 5ACL6 7047-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4024-F -putkimerkintä jäähdytettyä vesihuoltoa 6 - 7-7 / 8 | AE4KLR 5LEN3 4024-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna-Painettu muovilevy8"€27.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4024-G Pipe Marker Jäähdytetyn veden syöttö 8 - 9-7/8
€44.63 / yksikkö