HYVÄKSYTTY Myyjä U20170.037.7200 Kierretanko sinkitty 3 / 8-16x6 jalkaa | AA8RRL 19NT52

APPROVED VENDOR U20170.037.7200 kierretanko galvanoitu 3/8-16x6 jalkaa

Tuote: AA8RRL Malli: U20170.037.7200Ristiviite: 19NT52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€22.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7888
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.037.7200 kierretanko galvanoitu 3/8-16x6 jalkaa
€22.85 / yksikkö