Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 38088 Puristustyökalu langalle 10-22 AWG | AH6DEE 35XF90

BRADY 38088 Puristustyökalu 10 - 22 AWG langalle

Varastossa
Tuote: AH6DEE Malli: 38088Ristiviite: 35XF90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
SäädettäväEi säädettävissä
Koko22-10 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppikastettuja
Maks. PuristusvoimaEi arvioitu
Kokonaispituus9.75 "
Ensisijainen sovellusSähköjohto ja -kaapeli
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • Nauhat: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 38088 Puristustyökalu 10 - 22 AWG langalle
€342.60 / yksikkö