KERN AND SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balance, 300Kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KPV

KERN AND SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balance, 300Kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KPV Malli: NIB 300K-1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja tasapainon läpi
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi60 tuntia.
Kaapelin pituus3m
pinnoitePii päällystetty
Syvyys800mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.3 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila10/40 astetta C
Max. nykyinen0.3A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys40 mm
Lavan korkeus1000 mm
Alustan leveys1000 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus100g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko800 x 800 mm
toistettavuus0.1Kg
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin300kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1000 1000 40 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen800 mm
Pinnan leveyden punnitseminen800 mm
Leveys800mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)106
Laivan leveys (cm)113.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusHinta
KERN AND SOHN NIB 600K-2 Drive Through Balance, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KPW NIB 600K-2+/-0.6 kg€1,177.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balance, 300Kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus
€1,177.17 / yksikkö