Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 77207 muoviketju 20 jalkaa keltainen | AF7AUZ 20TL18

BRADY 77207 Muoviketju 20 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AF7AUZ Malli: 77207Ristiviite: 20TL18

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriKeltainen
Pituus20ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2169
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
BRADY 78241 -varoitusketju | AA7GVA 15Y457 78241Oranssi100ft.2"€521.12
BRADY 78254 -varoitusketju | AA7GVB 15Y458 78254Vaihteleva musta / keltainen100ft.2"€801.35
BRADY 37860 -varoitusketju | AA7GVC 15Y459 37860Keltainen100ft.3"€1,125.05
BRADY 78268 muoviketju 2 tuumaa x 100 jalkaa musta | AF7AVA 20TL19 78268Musta100ft.2"€522.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 77207 Muoviketju 20 jalkaa keltainen
€92.06 / yksikkö