Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 78241 -varoitusketju | AA7GVA 15Y457

BRADY 78241 Linkin varoitusketju

Varastossa
Tuote: AA7GVA Malli: 78241Ristiviite: 15Y457

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriOranssi
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
BRADY 78254 -varoitusketju | AA7GVB 15Y458 78254Vaihteleva musta / keltainen100ft.2"€753.05
BRADY 37860 -varoitusketju | AA7GVC 15Y459 37860Keltainen100ft.3"€967.02
BRADY 77207 muoviketju 20 jalkaa keltainen | AF7AUZ 20TL18 77207Keltainen20ft.-€96.34
BRADY 78268 muoviketju 2 tuumaa x 100 jalkaa musta | AF7AVA 20TL19 78268Musta100ft.2"€472.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 78241 Linkin varoitusketju
€447.92 / yksikkö