Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 36318 Teippi Violetti 4 tuumaa Leveys | AE3ZDV 5GXF1

BRADY 36318 Purppuranauha, 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE3ZDV Malli: 36318Ristiviite: 5GXF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
VäriVioletti
Pituus90ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 36308 Teippi, violetti 1 tuuman leveys | AE3ZDQ 5GXE7 363081"€42.30
BRADY 36313 Teippi Violetti 2 tuumaa Leveys | AE3ZDT 5GXE9 363132"€81.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 36318 Purppuranauha, 4 tuuman leveys
€164.65 / yksikkö