Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3470- # KIT Numerosarja 0 - 9 9 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys | AH6DDX 35XF74

BRADY 3470-# KIT numerosarja 0 - 9 9 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6DDX Malli: 3470-# KITRistiviite: 35XF74

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumerosarja
TaustaväriKeltainen
Merkki0 kautta 9
Merkin korkeus6"
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä(25) Kortit, (1) Tarra per kortti
Kokonaiskorkeus9"
kokonaisleveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusSisä- / ulkokäyttöMerkinnät korttia kohdenKorttien lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 5180-0 Numerosarja 0 musta vinyylipakkaus - 10 kpl AE8JVP 6DJ19 5180-0-6"--10--€43.80
BRADY 5180-1 Numerosarja 1 6-3 / 4 tuuman H - pakkaus 10 | AE8JVQ 6DJ20 5180-116"--106.75 "4.5 "€48.13
BRADY 5180-2 Numerosarja 2 6-3 / 4 tuuman H - pakkaus 10 | AE8JVR 6DJ21 5180-226"--106.75 "4.5 "€39.08
BRADY 5180-4 Numerosarja 4 6-3 / 4 tuuman H - pakkaus 10 | AE8JVU 6DJ23 5180-446"--106.75 "4.5 "€46.11
BRADY 1500-# KIT-numerosarja 0-9 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa leveä | AH6DDY 35XF75 1500- # KIT0 kautta 91 / 4 "Sisällä ulkona144253 / 8 "1 / 4 "€118.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3470-# KIT numerosarja 0 - 9 9 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveys
€471.00 / yksikkö