Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3450-X kirjaintarra x 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa korkeus | AH2CBK 24UZ69

BRADY 3450-X kirjaintarra x 1-1/2 tuuman leveys x 3-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH2CBK Malli: 3450-XRistiviite: 24UZ69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
MerkkiX
Merkin korkeus2 15 / 16 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden6
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.5 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.29
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 3450-A -kirjeetarra A 1-1/2 tuuman leveys x 3-1/2 tuuman korkeus | AH2CAK 24UZ46 3450-A€18.44
BRADY 3450-B Letter Label B 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAL 24UZ47 3450-BB€17.18
BRADY 3450-C Letter Label C 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAM 24UZ48 3450 -CC€17.78
BRADY 3450-D Letter Label D 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAN 24UZ49 3450-DD€18.41
BRADY 3450-E -kirjeetarra E 1-1/2 tuuman leveys x 3-1/2 tuuman korkeus | AH2CAP 24UZ50 3450-EE€18.41
BRADY 3450-F -kirjeetarra F 1-1/2 tuuman leveys x 3-1/2 tuuman korkeus | AH2CAQ 24UZ51 3450-FF€18.30
BRADY 3450-G Letter Label G 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2CAR 24UZ52 3450-GG€17.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3450-X kirjaintarra x 1-1/2 tuuman leveys x 3-1/2 tuuman korkeus
€18.41 / yksikkö