Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3430-N Letter Label N 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JPR 32MF87

BRADY 3430-N kirjaintarra N 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3JPR Malli: 3430-NRistiviite: 32MF87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
MerkkiN
Merkin korkeus1"
Merkin leveys9 / 16 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.005
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 3430-LTR KIT Letter Label A Thru Z 1-1 / 2 tuuman korkeus PK25 | AH3JFQ 32MD89 3430-LTR SARJAA läpi Z25€109.07
BRADY 3430-A Letter Label A 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveä vinyyli | AH3JPD 32MF75 3430-A1€22.60
BRADY 3430-B Letter Label B 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli | AH3JPE 32MF76 3430-BB1€21.63
BRADY 3430-C Letter Label C -numerokortit 1 Vinyyli AH3JPF 32MF77 3430 -CC1€24.33
BRADY 3430-D Letter Label D No. Cards 1 Vinyyli | AH3JPG 32MF78 3430-DD1€24.33
BRADY 3430-E Letter Label E No. Cards 1 Vinyyli | AH3JPH 32MF79 3430-EE1€22.16
BRADY 3430-G Letter Label Lab No. -kortit 1 Vinyyli | AH3JPJ 32MF80 3430-GG1€24.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3430-N kirjaintarra N 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys
€24.34 / yksikkö