Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3430-3 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkkinen vinyylikangas | AG9KJJ 20TA85

BRADY 3430-3 Numerotarra, 1 tuuman korkeus hahmo vinyylikangas

Varastossa
Tuote: AG9KJJ Malli: 3430-3Ristiviite: 20TA85

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki3
Merkin korkeus1"
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 3430-1 Numerotarra 1 tuuman korkeus Merkki Vinyylikangas | AG9KJG 20TA83 3430-11€8.89
BRADY 3430-2 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkkinen vinyylikangas | AG9KJH 20TA84 3430-22€8.89
BRADY 3430-5 Numerotarra 1 tuuman korkeus Merkki Vinyylikangas | AG9KJK 20TA86 3430-55€8.89
BRADY 3430-7 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkkinen vinyylikangas | AG9KJL 20TA87 3430-77€8.89
BRADY 3430-0 Numerotarra 0 1-1/2 tuumaa korkeus x7/8 tuumaa leveä vinyyli | AH3JNY 32MF70 3430-0-€8.89
BRADY 3430-4 Numerotarra 4 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JNZ 32MF71 3430-44€8.89
BRADY 3430-6 Numerotarra 6 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JPA 32MF72 3430-66€8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3430-3 Numerotarra, 1 tuuman korkeus hahmo vinyylikangas
€8.89 / yksikkö